text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN


Referência 1F141346
Tipo de proteção III
Largura 104
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CC
Recarregável Sim
Circuito de carregamento incorporado Sim
Comprimento 214
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Largura 104
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CC
Recarregável Sim
Circuito de carregamento incorporado Sim
Comprimento 214
Altura/profundidade (mm) 81
Caixa de material Plástico
Comprimento do cabo de ligação (m) 1.5
Adequado para iluminação de emergência Sim
Tensão nominal (V) 3.7 - 3.7
Grau de proteção (IP) IP20
Com fonte de luz Sim
Lâmpada principal com função de luz intermitente Não
Lâmpada principal LED não trocável
Potência da lâmpada lâmpada principal (W) 5
Potência da lâmpada auxiliar (W) 5
Lâmpada auxiliar Outro
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 420

Números do artigo

Referência 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 1600-0222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.