text.skipToContent text.skipToNavigation

LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE


Referência 1D445868
Largura 199
Suporte da lâmpada Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Embalado por 1

Especificações

Largura 199
Suporte da lâmpada Nenhum
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK07
Tensão nominal (V) 100 - 240
Grau de proteção (IP) IP54
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Temperatura da cor (K) 6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W) 65
Cor da luz Outro
Fluxo luminoso (lm) 6000 - 6000
Grau de proteção (NEMA) Outro
Cobertura de proteção do material Outro
Com rodas Não

Números do artigo

Referência 1D445868
EAN 5708997356371
UBB 500573980967
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 03.5637
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.