text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Referência 1C603696
Largura 75
Altura 89
Frequência (Hz) 50 - 60
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento 337
Temperatura de funcionamento (°C) 80 - 630
Consumo nominal de energia (W) 2200
Embalado por 1

Especificações

Largura 75
Altura 89
Frequência (Hz) 50 - 60
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento 337
Temperatura de funcionamento (°C) 80 - 630
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 0.9
Volume de ar (l/min) 500
Controlo do fluxo de ar Posições
Tensão de alimentação (V) 220 - 230
Com indicação de temperatura Sim
Type HG 2220 E

Números do artigo

Referência 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Artigo do fabricante nr 351700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.