HERBO BVBA
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
Parafusos de orelha
16210
16210.080.016
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
Parafuso com asas redondas DIN 316 Ferro fundido Zincado M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Orelhas
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Encaixe
Orelhas
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
16
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
316
NEN
1624
Números do artigo
Referência
16210.080.016
EAN
8715492589415
UBB
950351697475
UNSPSC
31161500