Parafusos para ranhuras em T
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
LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Parafusos para ranhuras em T
16202
16202.176.080
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
Parafuso com fenda T DIN 787 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X16X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Para as medidas de fendas T, ver DIN 650.
Para parafusos T até e incluindo M12 classe 10.9, acima de M12 classe 8.8.
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
80 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Para as medidas de fendas T, ver DIN 650.
Para parafusos T até e incluindo M12 classe 10.9, acima de M12 classe 8.8.
Dimensões
a
16
d-D
M16
e (e2 ≥ e1)
25
k
9
L (mm)
80
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
787
NF
E21-301
ISO
299
Números do artigo
Referência
16202.176.080
EAN
4020772085629
UBB
951351713791
UNSPSC
31161611