Porcas de castelo
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
Porcas
Porcas de castelo
12161
12161.158.001
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
Porca castelo UNF BS ≈1768 Aço Sem tratamento de superficie 6 5/8
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/8 Inch
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
18
Info
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Se, quando encomenda, não mencionar UNF 1 polegada-12 fios, será fornecido com 14 fios de rosca por polegada.
Dimensões
A
0.9375
G
14
M
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1768
Números do artigo
Referência
12161.158.001
EAN
8715492576514
UBB
950355774858
UNSPSC
31161707