Most bought products
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
0Z372088
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm internal thread GANTER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z372088
Desenho
Punho da alavanca
Altura
54
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
10
Diâmetro
21
Comprimento
78
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Punho da alavanca
Altura
54
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
10
Diâmetro
21
Comprimento
78
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
10
Com botão de esfera
Não
Métrico
Sim
Cónico
Sim
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
GANTER
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z372088
EAN
4045525153035
UBB
500573953246
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
300-78-M10-SW