text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT


Referência 0Y910965
Largura 400
Altura 640
Profundidade 400
Volume do reservatório (l) 16
Comprimento do cabo (m) 8.5
Consumo nominal de energia (W) 1300
Peso da máquina (kg) 10.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 400
Altura 640
Profundidade 400
Volume do reservatório (l) 16
Comprimento do cabo (m) 8.5
Consumo nominal de energia (W) 1300
Peso da máquina (kg) 10.4
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 71.2
Tensão 230 - 230
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 238
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 55.55
Frequência 50 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 2

Números do artigo

Referência 0Y910965
EAN 4036351216704
UBB 500573934360
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 7001120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.