Acessórios de armários de armazém
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X520020
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
120
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
120
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
460
Altura interior (mm)
350
Largura exterior (mm)
495
Altura exterior (mm)
367
Profundidade exterior (mm)
902
Profundidade interior (mm)
870
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
C140