text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Referência 0X050033
Cor Outro
Largura (mm) 18.8
Altura (mm) 46
Peso (g) 59
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor (kW) 2.2
Velocidade de rotação (1/min) 1200
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura (mm) 18.8
Altura (mm) 46
Peso (g) 59
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor (kW) 2.2
Velocidade de rotação (1/min) 1200
Nível de desempenho sonoro (dBA) 78
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.23
Capacidade do tanque (l) 90
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 2
Com proteção do motor Sim
Com mola de segurança Não
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo de lubrificação V-snare
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno Não
Tamanho da ligação Saída Outro
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Números do artigo

Referência 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 2010179
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.