Cortadores de bancada
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
0U740453
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
Countersink bit nominal diameter 10.4 mm length 34 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U740453
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
34
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
10.4 - 10.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
34
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
10.4 - 10.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U740453
EAN
4007140038227
UBB
500573879664
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
W102315