text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Referência 0U535474
Comprimento (mm) 280
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 280
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim

Descrição

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Números do artigo

Referência 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D216-280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.