Cortadores de bancada
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
0R841771
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
Countersink bit nominal diameter 8.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R841771
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
31
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
8.3 - 8.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
31
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
8.3 - 8.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R841771
EAN
4007140038210
UBB
500573842456
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
W102314