text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 782 x W 585 x H 620 mm 240 l with hinged catches and stacking co


Referência 0R803221
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 160
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 160
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura interior (mm) 550
Altura interior (mm) 590
Largura exterior (mm) 585
Altura exterior (mm) 620
Profundidade exterior (mm) 782
Profundidade interior (mm) 750

Números do artigo

Referência 0R803221
EAN 4054773023540
UBB 500573842118
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr D240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.