Alicates de descarnar
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
0R420869
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
Automatic stripping pliers Mini-Duro-stripax® length 135 mm WEIDMÜLLER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R420869
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso (g)
122
Comprimento (mm)
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Secção longitudinal
Sim
Borda redonda
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso (g)
122
Comprimento (mm)
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Secção longitudinal
Sim
Borda redonda
Não
Gama de tiras AWG
28 - 18
Corte em espiral
Não
Profundidade do entalhe ajustável
Não
Comprimento da tira ajustável
Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm)
0.3 - 1.3
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
0.08 - 1
Design do punho
1 componente
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Auto-ajustável
Não
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R420869
EAN
4008190011215
UBB
500573832887
UNSPSC
27112135
Artigo do fabricante nr
9001280000