Poeira & ventilação
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
0R158416
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 30-21 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R158416
Largura
380
Altura
595
Profundidade
450
Volume do reservatório (l)
30
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
380
Altura
595
Profundidade
450
Volume do reservatório (l)
30
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
10
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
59
Cor básica
Azul
Pressão negativa máxima (mbar)
250
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
61.6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R158416
EAN
5711145171474
UBB
500573822805
UNSPSC
47121604
Artigo do fabricante nr
107407544