text.skipToContent text.skipToNavigation

Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER


Referência 0P370910
Tensão de funcionamento (V) 240
Tipo de corrente CA
Número máximo de rotações (1/min) 40
Com interrutor automático Sim
Potência máxima do motor (kW) 0.15
Altura estática máxima (mm) 10000
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tensão de funcionamento (V) 240
Tipo de corrente CA
Número máximo de rotações (1/min) 40
Com interrutor automático Sim
Potência máxima do motor (kW) 0.15
Altura estática máxima (mm) 10000
Caixa de material Outro
Grau de proteção (IP) IPX4
Temperatura média (°C) 0 - 50
Type ROCAL 20

Números do artigo

Referência 0P370910
EAN 4004625611005
UBB 500573804332
UNSPSC 40151550
Artigo do fabricante nr 61100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.