Compressores de pistão
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
0M648230
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
Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M648230
Cor
Outro
Largura (mm)
8.26
Altura (mm)
21.2
Peso (g)
15
Pressão máx. (bar)
8
Potência do motor (kW)
0.7
Velocidade de rotação (1/min)
1440
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
8.26
Altura (mm)
21.2
Peso (g)
15
Pressão máx. (bar)
8
Potência do motor (kW)
0.7
Velocidade de rotação (1/min)
1440
Nível de desempenho sonoro (dBA)
68
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.09
Capacidade do tanque (l)
6
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
1
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Não
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
116
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Não
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25111101, Aerotec Vento 6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M648230
EAN
4260135770490
UBB
500573794764
UNSPSC
40151605
Artigo do fabricante nr
2005210