text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 16 A 400 V 6 h IP44


Referência 0I276142
Entrada do cabo Porca da gaxeta
Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 16
Sistema de ligação Terminal parafusado
Ângulo da ficha Direto
Material de contacto CuZn
Embalado por 1

Especificações

Entrada do cabo Porca da gaxeta
Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 16
Sistema de ligação Terminal parafusado
Ângulo da ficha Direto
Material de contacto CuZn
Grau de proteção (IP) IP44
Modelo militar Não
Posição horária do relógio (h) 6
Cor de identificação Red
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) vermelho

Números do artigo

Referência 0I276142
EAN 4028232087480
UBB 500573703682
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 630.156
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.