Pistolas de ar quente e de colar
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
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0E450736
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Temperatura de funcionamento (°C)
400 - 500
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
0.594
Volume de ar (l/min)
100
Controlo do fluxo de ar
Posições
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Temperatura de funcionamento (°C)
400 - 500
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
0.594
Volume de ar (l/min)
100
Controlo do fluxo de ar
Posições
Tensão de alimentação (V)
220 - 240
Com indicação de temperatura
Não
Type
HL Stick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Artigo do fabricante nr
004019