Válvulas
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
0C346800
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
Brass ball valve VALVE LINE 59.61 mm G 2 inch inner/outer DN 45 mm RIEGLER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0C346800
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca externa
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Temperatura do fluido (contínua)
-20-100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca externa
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Temperatura do fluido (contínua)
-20-100
Diâmetro nominal da ligação 1
2 inch (50)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C346800
EAN
4047322074377
UBB
500573648176
UNSPSC
40141613
Artigo do fabricante nr
115726