text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 3/8 inch EWO


Referência 0B246301
Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 3/8 polegadas
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não

Números do artigo

Referência 0B246301
EAN 4030875000443
UBB 500573611364
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 308-054
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.