Alicates manuais de rebites
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
0A644959
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
Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0A644959
Altura (mm)
299
Força de tração máxima (N)
9000
Comprimento (mm)
159
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Funcionamento
Eixo de retenção
Força de regulação (N)
9000
Inserção da ferramenta (mm)
4.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura (mm)
299
Força de tração máxima (N)
9000
Comprimento (mm)
159
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Funcionamento
Eixo de retenção
Força de regulação (N)
9000
Inserção da ferramenta (mm)
4.8
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
91.3
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Diâmetro máx. do rebite (mm)
4.8
Volume de ar necessário (l/min)
1.15
Type
BG 1000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A644959
EAN
4260405381890
UBB
500573602868
UNSPSC
31162201
Artigo do fabricante nr
20150012