varios
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
08260
08260.060.035
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
Parafuso cabeça de embeber com abas e porca sextavada Aço Zincado 4.6 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
35
m
5
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
08260.060.035
EAN
8715492556646
UBB
950351613977
UNSPSC
31161612