Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
04119
04119.200.001
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
Porca sextavada oversized DIN 934 Aço Galvanizado a quente |10| M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização..
Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.oversized
Dimensões
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números do artigo
Referência
04119.200.001
EAN
8715494514149
UBB
500621921799
UNSPSC
31161727