text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Casaco de alta visibilidade para pilotos 0962 Amarelo fluorescente/azul marinho XXL


Numéro d'article 2D213525
Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Emballé par 1

Spécifications

Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Model Agatha
Safety 2
Type Pilot Jacket

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D213525
EAN 8718249022814
UBB 500513823020
UNSPSC 46181533
N° Article du fabricant 26096207
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.