text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

OXXA Essential Probatex Trousers 0199 Azul marinho 56

Referência
Cor Azul
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não

Especificações

Cor Azul
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 56 - 56
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 330
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Código pautal
Model Max
Safety Y/Y/Y
Type Trousers

Números do artigo

Referência 6C979978
EAN 8718249037498
UBB 500513832351
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 23019956

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.