text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential 0986 RWS Parka Jacket Poliéster Laranja Fluorescente XL


Referência 8O513016
Cor Orange
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Removível
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 185
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62011310
Model Alex
Safety 3.2

Números do artigo

Referência 8O513016
EAN 8718249018169
UBB 500513816685
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 26098606
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.