text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 125 x 12 x 25 x M14


A escova redonda PREMIUM para a rebarbadora é perfeita para a maquinação de aço inoxidável. A escova de arame com nós tem uma longa vida útil e pode ser utilizada para remover ferrugem, tinta, verniz, incrustações e resíduos de betão, bem como para a preparação de superfícies e acabamento de aço. O fio das escovas é feito de aço inoxidável de alta quali

Referência 4R692165
Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125

Descrição

A escova redonda PREMIUM para a rebarbadora é perfeita para a maquinação de aço inoxidável. A escova de arame com nós tem uma longa vida útil e pode ser utilizada para remover ferrugem, tinta, verniz, incrustações e resíduos de betão, bem como para a preparação de superfícies e acabamento de aço. O fio das escovas é feito de aço inoxidável de alta qualidade, o que evita permanentemente a oxidação da peça de trabalho. Além disso, esta ferramenta é perfeita para maquinar cordões de soldadura.

Números do artigo

Referência 4R692165
EAN 9003170023023
UBB 500572021995
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 34042528
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.