text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Optima Brocas escalonadas 9 STEPSX8


Referência Q1303.009.008
Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Espessura máxima da placa (mm) 4
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Espessura máxima da placa (mm) 4
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Material de corte HSS
Marca Optima

Números do artigo

Referência Q1303.009.008
EAN 8595129322611
UBB 500613433779
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SVC420PRO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.