text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha

Referência 5X830163
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Alicate com ponto de fixação de cabo integrado e isolado para um cabo de ferramenta. - Capacidade de corte de arame de dureza média (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- Sistema de proteção contra quedas: sim - Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 5X830163
EAN 4003773081449
UBB 500667043425
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 26 16 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.