Rebites multigrip
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Rebites
Rebites multigrip
34250
34250.048.022
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
MULTI rebite cabeça larga Alumínio AlMg 2,5 / Aço Zincado 4,8X22
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5 / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
22 mm
Material de mandril
Aço
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5 / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Dimensões
D (mm)
4.8
Furo ø
4.9
k (max.)
2.5
L (mm)
22
ø dk
16
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34250.048.022
EAN
8715494189279
UBB
500619841967
UNSPSC
31162201
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc