text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Countersunk head open end blind rivet, high strength 6,4X12,07MM (c)


Referência
Material de mandril Alumínio
Gama de aperto (max.) 12.07
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Alumínio AlMg 5 / Alumínio AlCu4SiMg
Embalado por 1.500
Apenas embalagem completa

Especificações

Material de mandril Alumínio
Gama de aperto (max.) 12.07
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Alumínio AlMg 5 / Alumínio AlCu4SiMg

Dimensões

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Gama de aperto 3.17-12.07
Furo ø 6.6
M 27.2
Resistência típica ao cisalhamento (kN) 6
T (min.) 13
Resistência à tração (kN) 4.22

Números do artigo

Referência 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 02764-00821

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.