Rebites estruturais
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Rebites
Rebites estruturais
34501
34501.064.012
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
MONOBOLT Countersunk head open end blind rivet, high strength 6,4X12,07MM (a)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
POP Avdel
Gama de aperto (max.)
12.07
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
POP Avdel
Gama de aperto (max.)
12.07
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Dimensões
B (min.)
10.03
D1 (max.)
2.4
Gama de aperto
3.17-12.07
Furo ø
6.6
M
26.4
Resistência típica ao cisalhamento (kN)
11.78
T (min.)
12.19
Resistência à tração (kN)
10.45
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34501.064.012
EAN
8717077782990
UBB
500682639587
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
02721-00821