Molas de tensão
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
Produtos técnicos
Molas de compressão-tensão
Molas de tensão
17902
17902.247.100
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
Mola de tensão DIN 2097 Aço mola Zincado 2,25X22,0X100MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior
22
Tratamento sup.
Zincado
Info
Dependendo da disponibilidade, as molas podem ser fornecidas com extremidades diferentes.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.25 mm
Comprimento
100 mm
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior
22
Tratamento sup.
Zincado
Info
Dependendo da disponibilidade, as molas podem ser fornecidas com extremidades diferentes.
Dimensões
D (mm)
2.25
L (mm)
100
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2097
Números do artigo
Referência
17902.247.100
EAN
8715492599162
UBB
950383009681
UNSPSC
31161901