text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU TASTER 415E1,0/0,01MM


Intervalo Medição: 1 mm Divisão: 0.01 mm Escala: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Ponta de contacto: Rosca M 1,7 x 0,35 Rolamento com rubi: Sim Ponteira longa: Sim Nãomagnético: Sim Funções: Conjunto básico Imperial-Métrico: Métrico Ponta metal duro esfera ø2 mm Ref.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Força de medição: ≤ 0,2 N Fornecido com: Em estojo, com haste de fixação ø8 mm Peso: 42 g

Embalado por 1

Descrição

Intervalo Medição: 1 mm Divisão: 0.01 mm Escala: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Ponta de contacto: Rosca M 1,7 x 0,35 Rolamento com rubi: Sim Ponteira longa: Sim Nãomagnético: Sim Funções: Conjunto básico Imperial-Métrico: Métrico Ponta metal duro esfera ø2 mm Ref.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Força de medição: ≤ 0,2 N Fornecido com: Em estojo, com haste de fixação ø8 mm Peso: 42 g

Números do artigo

Referência M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Artigo do fabricante nr 513-415E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.