text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU NORM PLATE 201381250MM

Descrição

Diâmetro: 250 mm Funções: Gráfico Padrão Ângulos : Escala com graduação de 1° e 30' para 178mm/7" incremento do diâmetro até 381mm/ com graduação de gr15' 279mm/diâmetro 11". Características : Gráfico padrão com marcação específica para controlo de ângulos com excepcional clareza. Adequado para qualquer ampliação. Divisões do reticulado: 10X   :  0,1 mm 20X   : 0,05 mm 50X   : 0,02 mm100X : 0,01 mm Descrição: Espessura da linha: 0,05, 0,08, 0,1 e 0,12 mmGraduação da escala, linear: Erro máximo: (0,04 + L/3000) mm Graduação da escala, angular: Erro máximo: 25 segundos angularesCoeficiente de expansão térmica do plástico: 2,7 x 10-5 K-1

Números do artigo

Referência M5428.201.381
UBB 500502284499
UNSPSC 27111806
Artigo do fabricante nr 201381
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.