text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU COMPARADOR 1044SB-15

Descrição

Ref. Tampacom olhal: 1044S-15 Intervalo Medição: 5 mm Intervalo de medição: 12 µm Curso por volta: 1 mm Divisão: 0.01 mm Escala: 0-100 (100-0) Escala contínua: Sim Rolamento com rubi: Sim Imperial-Métrico: Métrico Repetibilidade: 3 µm Peso olhal/plana: 90/70 g Qualquer 1/10 volta: 5.0 µm Qualquer1 volta: 10.0 µm Qualquer1/2 volta: 9.0 µm Erro de histerese µm: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm A: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Força de medição: 0.1 - 0.4 N

Números do artigo

Referência M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Artigo do fabricante nr 1044SB-15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.