Válvulas
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
5Q553687
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
Mini ball valve 9.73 mm G 1/8 inch internal/external thread RIEGLER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q553687
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
1/8 polegada (6)
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
10
Temperatura do fluido (contínua)
-10-70
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
1/8 polegada (6)
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
10
Temperatura do fluido (contínua)
-10-70
Diâmetro nominal da ligação 1
1/8 polegada (6)
Caixa de proteção de superfície
Banhado a níquel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q553687
EAN
4047322081146
UBB
500582530191
UNSPSC
40141613
Artigo do fabricante nr
103343