text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
5L500786
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
Milwaukee Rebarbadora AGV 22-180 E
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5L500786
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.3
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.3
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
AGV 22-180 E
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L500786
EAN
4002395243839
UBB
500513548064
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933431820