text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Milwaukee Rebarbadora AGV 17-150 XC /DMS


Referência 3U755681
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 3
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9500 - 9500
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 3
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9500 - 9500
Marca Milwaukee
Código pautal
Model AGV 17-150 XC/DMS
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 3U755681
EAN 4002395243990
UBB 500513547561
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933432250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.