text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Milwaukee Rebarbadora AGV 12-125X DEC-SET


Referência 3L595164
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Código pautal
Model AGV 12-125 X DEC-SET
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 3L595164
EAN 4002395006809
UBB 500513546241
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933448020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.