Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
2V185543
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
Milwaukee Rebarbadora AG 22-230 /DMS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2V185543
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
AG 22-230/DMS
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V185543
EAN
4002395244423
UBB
500513544758
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933433630