text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

MILWAUKEE Catraca 21MM


Referência 2H171505
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 282
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 21
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Milwaukee
Código pautal
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 2H171505
EAN 4058546294137
UBB 500716586242
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.