Martelos
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
Martelos
3A692356
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
Milwaukee Martelo PLH 28 E
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3A692356
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.4
Energia máxima de um só golpe (J)
4.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.4
Energia máxima de um só golpe (J)
4.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1000
Marca
Milwaukee
Model
PLH 28 E
Type
Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A692356
EAN
4002395005482
UBB
500513711159
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933446790