text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo KANGO 750 S


Referência 7K390640
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 8.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 50
Energia máxima de um só golpe (J) 11.9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 8.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 50
Energia máxima de um só golpe (J) 11.9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 80
Número máximo de cursos (1/min) 2740
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 300 - 300
Marca Milwaukee
Código pautal 84672191
Type Breaking Hammer

Números do artigo

Referência 7K390640
EAN 4002395235193
UBB 500513644178
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933398600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.