Martelos
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
Martelos
0L089591
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
Milwaukee Martelo KANGO 545 S
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L089591
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
6.7
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
45
Energia máxima de um só golpe (J)
8.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
65
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
6.7
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
45
Energia máxima de um só golpe (J)
8.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
65
Número máximo de cursos (1/min)
2840
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
450 - 450
Type
KANGO 545 S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L089591
EAN
4002395234073
UBB
500513644095
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933398200