text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 PAL-0 ROTATING WORKSHOP LAMP

Referência 6J284725
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 18 - 18
Grau de proteção (IP) IP54
Com tampa de proteção Não

Especificações

Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 18 - 18
Grau de proteção (IP) IP54
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Temperatura da cor (K) 4000 - 4000
Cor da luz Outro
Grau de proteção (NEMA) Outro
Cobertura de proteção do material Outro
Com rodas Não
Marca MILWAUKEE
Type M18 PAL-0

Números do artigo

Referência 6J284725
EAN 4058546220501
UBB 500680683579
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933464105
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.