text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X


Referência 9P500021
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000-11000
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000-11000
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Código pautal
Model M18 BLSAG125XPD-402X
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 9P500021
EAN 4058546413965
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933492646
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.