text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X


Referência 1Q708028
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Binário máximo (Nm) 170
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.7
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-1700
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Binário máximo (Nm) 170
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.7
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-1700
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2900
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min) 0-3600
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Código pautal 84672920
Model M12 FID2-202X
Type Driver Drill

Números do artigo

Referência 1Q708028
EAN 4058546376710
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479877
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.